Beli oli kompresor angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Orient Oil Compressor Oil
    Mulai

    Rp119.900

    Orient Oil Compressor Oil
    Deskripsi:
    Orient Oil Compressor dirancang khusus untuk kompresor angin,diformulasikan dari bahan dasar mineral yang bermutu tinggi membuat kompresor bertahan dalam waktu yang sangat lama
    atribut:
    • Viscosity: ISO VG 68
    • Volume (ml): 1000
  2. Nikei Lakban OPP Block Berwarna (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp99.900

    Nikei Lakban OPP Block Berwarna (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Packaging and carton sealing.
    atribut:
    • Width (mm): 48
    • Length (m): 50
  3. TSP Screw Fitting Tee Galvanized
    Mulai

    Rp16.900

    TSP Screw Fitting Tee Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  4. ALTECO Super Glue (Lem Super)
    Mulai

    Rp13.900

    ALTECO Super Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Alteco Super Glue adalah perekat yang mudah digunakan, cepat kering, dan berkekuatan tinggi. Sangat cocok untuk berbagai keperluan rumah tangga. Ini termasuk pengikatan logam, plastik, karet, kayu, dll., bahan dengan permukaan berpori atau vertikal dan aplikasi umum lainnya.Cocok untuk keramik, kaca, kulit, logam, plastik, karet, kayu dan penggunaan umum.
  5. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  6. TONATA Police Line
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp60.900

    TONATA Police Line
    Deskripsi:
    Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meter
    atribut:
    • Material: Plastic
  7. TSP Screw Fitting Watermur Galvanized
    Mulai

    Rp35.900

    TSP Screw Fitting Watermur Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  8. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  9. NANKO Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    NANKO Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)
    Deskripsi:
    Nanko Merah OPP Tape Fragile 48 mm x 90yNanko OPP Printed TapeDaya rekat, kekuatan lakban, dan ukuran semuanya terjamin
    atribut:
    • Dimensions (WxL) (mmxy): 48x90
  10. Rabbit Tape Lakban Fragile (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp9.900

    Rabbit Tape Lakban Fragile (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban ini sangat cocok untuk benda ringan maupun berat, segel dus, pengikat dan keperluan lainnya. Lakban ini mampu merekat kuat di segala permukaan baik dari metal / besi, kaca, kayu, kertas, karton maupun plastik.
    atribut:
    • Width (mm): 45
  11. Kenko Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  12. HOKI Tape Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  13. PAZTO Oli Mesin Kompresor Angin
    Mulai

    Rp70.900

    PAZTO Oli Mesin Kompresor Angin
    Deskripsi:
    Oli mesin kompresor dengan formula dan sae di khususkan untuk kompresor agar tetap halus, Stabil, Tahan panas dan awet. Karena putaran mesin kompresor akan berat dan kasar jika menggunakan oli lain seperti oli motor kendaraan. Kuras dahulu oli sebelum nya ketika akan digantikan dengan oli ini Dan seterusnya oli ini tidak butuh pergantian berkala,Cukup ditambahkan kembali jika oli sudah mulai habis dalam mesin ( lihat indicator mesin kompresor) biasa surut/ hampir habis dalam jangka 6 bulan meskipun kondisi operasi kompresor di forsir. Tentu akan sangat lebih hemat dalam perhitungan jangka panjang.
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Sae (W): 10
  14. Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp20.900

    Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)
    Deskripsi:
    Dirt and stains easily removed.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 45x12
  15. Deltalube Transmission Fluid 713 Air Compressor Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Deltalube Transmission Fluid 713 Air Compressor Oil (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    713 & 715 AIR COMPRESSOR OILOilPERKEMBANGAN BARUMemasuki perkembangan baru khusus oli kompresor yang bukan sekedar oli pelumas tetapi merangkap sekaligus:Bertugas sebagai oli penyekat yang menjaga kompresor secara sempurna, karena DELTALUBE 713 & 715 mampu menutup dengan rapat celah-celah pada ring piston maupun packing.Membebaskan klep-klep dari endapan karbon yang membahayakan.Deltalube 713 & 715 juga bertugas dengan sangat baik dalam melumasi sehingga mesin dapat beroperasi dengan temperatur lebih rendah.DELTALUBE 713 & 715 dapat digunakan pada segala jenis kompresor termasuk: Screw compressor, Rotary Compressor, Centrifugal Compressor, Reciprocating Compressor,Blower dan Vacum Units.
    atribut:
    • Copper Strip Corrosion: 1a
  16. G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp8.900

    G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    atribut:
    • Volume (g): 11
  17. Educati Compressor Oil
    Mulai

    Rp9.899.900

    Educati Compressor Oil
    Deskripsi:
    Educati Toupressor, pelumas kompressor dirancang dengan menggunakan mineral base oil dan aditif kualitas terkini, untuk melumasi kompressor udara jenis rotary maupun reciprocating dan mempunyai stabilitas termal, oksidasi pada temperature yang tinggi sehingga memungkinkan operasi yang bebas dari masalah.Untuk penyimpanan dan penggunaan• Produk harus disimpan sebelum dibuka di tempat yang benar.• Suhu penyimpanan harus 1C dan 40C• Jika disimpan sesuai dengan pedoman di atas, untuk simpan adalah 3 tahun sejak tanggal pembuatan.• Untuk kinerja optimal, bersihkan unit sebelum mengisi dengan Educati Toupressor.Perhatianharus diperhatikan dalam memilih penggunaan pelumas kompresor. Educati Toupressor didesain untuk kompresi udara pada kompresor rotary reciprocating dan sentrifugal. Rekomendasi pabrik harus selalu diikuti.Tingkatan mutu : DIN 51506 VCL, VDL
    atribut:
    • Size (L): 200
    • Color: Clear
    • Base Material: Mineral Oil
    • Pour Point (C): -37 (ASTM 97)
  18. HOKI Tape Lakban Kertas Warna-Warni
    Mulai

    Rp5.900

    HOKI Tape Lakban Kertas Warna-Warni
    atribut:
    • Length (yd): 20
    • Thickness (µm): 150
Daftar Harga oli kompresor angin Terbaru October 2026
Orient Oil Compressor OilRp119.900
Nikei Lakban OPP Block Berwarna (Solasi / Selotip)Rp99.900
TSP Screw Fitting Tee GalvanizedRp16.900
ALTECO Super Glue (Lem Super)Rp13.900
Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Rp259.900
TONATA Police LineRp60.900
TSP Screw Fitting Watermur GalvanizedRp35.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
NANKO Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)Rp45.900
Rabbit Tape Lakban Fragile (Solasi / Selotip)Rp9.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)